Safety automatic cable reel EKA BQ-F
ទុយោខ្យល់-(H07BQ-F3G1,5)-12M
លេខអត្ថបទ 0774315112
EAN 4068362083907
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រវែងខ្សែកាប (រុំ) | 12 m |
ប្រភេទខ្សែ | H07BQ-F3G1.5 mm² |
ប្រវែងខ្សែកាប (ខាងក្រៅ) | 1,6 m |
Cable type connection cable | H07RN-F3G1,5 mm² |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 44 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 250 V/AC |
ថាមពល (ជាមួយខ្សែរមូរឡើង) | 1600 W |
ថាមពល (ជាមួយនឹងខ្សែដែលដោះចេញ) | 2400 W |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 50 °C |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 404 x 194 x 308 mm |
ម៉ាឡេត | រន្ធឌុយការពារមិនឱ្យឆក់ចំនួនមួយ 16 A, 250 V |
ប្រភេទឌុយ | F |